GREENLEE Holesaw Arbours


filtre
Materiale: High Speed ​​Steel
StilModellTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
37157
1 45 / 64 "Rund m / 3 leiligheter1 / 4 "1/2 "-20232NOK
B
37154
2"Hex5 / 16 "5/8 "-18384NOK
C
37156
5 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18488NOK
D
38522
6 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20298NOK
E
37155
6"Hex7 / 16 "1/2 "-20252NOK

Holesaw Arbours

Greenlee hullsagdorer brukes med bimetall-hullsager for presise boreapplikasjoner. De har høyhastighets stålpilotbor for boring gjennom tøffe arbeidsstykker og enkel arbor-design for å forhindre sjanser for hull og vingling. Utvalgte modeller kommer med en pilotbor med delt spissdesign som eliminerer sjansene for å gå. Velg mellom et bredt utvalg av disse hullsagdorene, tilgjengelig i 5/16, 7/16 og 1/4 tommers skaftstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?