Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 tommers skaft Dia., 1/2 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNV 35MJ22

GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 tommers skaft Dia., 1/2 tommer minimum chuckstørrelse

På lager
Vare: AH4VNV Modell: 37156Kryssreferanse: 35MJ22

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 10082
Passer Hole Saw Dia.1-1 / 4 "til 6"
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde5 51 / 64 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse7 / 16 "
Trådstørrelse5/8 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med 3 leiligheter

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
GREENLEE 37154 Hex Shank Arbor, 5/16 tommers skaft Dia., 3/8 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18384NOK
GREENLEE 37155 Hex Shank Arbor, 7/16 tommers skaft Dia., 1/2 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20252NOK
GREENLEE 37157 Rund arbor, 1/4 tommers skaftdia., 1/4 tommer minimum chuckstørrelse | AH4VNW 35MJ23 371571 45 / 64 "Rund m / 3 leiligheter1 / 4 "1/2 "-20232NOK
GREENLEE 38522 Hex Shank Arbor, 5/16 tommers skaft Dia., 3/8 tommer Minimum Chuck Størrelse | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 tommers skaft Dia., 1/2 tommer minimum chuckstørrelse
488NOK / enhet