Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 925-011 Liten arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål | AB4FZH 1XRP7

GREENLEE 925-011 Liten arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål

På lager
Vare: AB4FZH Modell: 925-011Kryssreferanse: 1XRP7
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer Arbor
Chuck størrelse3 / 8 "
AnleggKarbonstål
Passer Hole Saw Dia.7/8 til 1-7 / 32 tommer
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2"
Pilotøvelse3/16 "dia. X 1-1 / 2" L
Pilotborestørrelse3/16" x 1-1/2"
SkaftformHex
Skaftstørrelse3/8 sekskant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftstørrelsePris
GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål | AB4FZJ 1XRP8 925-0227 29 / 32 "3 / 8 "1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 925-011 Liten arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål
360NOK / enhet