Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål | AB4FZJ 1XRP8

GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål

På lager
Vare: AB4FZJ Modell: 925-022Kryssreferanse: 1XRP8
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer Arbor
Chuck størrelse3 / 8 "
AnleggKarbonstål
Passer Hole Saw Dia.1 3/8" til 2 1/2"
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde7 29 / 32 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 1-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse3 / 8 "
GjengetypeUgjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftstørrelsePris
GREENLEE 925-011 Liten arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål | AB4FZH 1XRP7 925-0112"3/8 sekskant360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotbor, 3/8 tommers gjengestørrelse, høyhastighetsstål
1 032 NOK / enhet