MICRO PLASTICS Sekskantskruer

filtre

MICRO PLASTICS -

Sekskantskruer

StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddeLengde under hodetSystem for målingStrekkfasthetPris (eks. mva)
A3225020150-1 / 4 "3 / 16 "Spor7 / 16 "1.5 "inch200 psi55NOK
B3262511200-5 / 8 "7 / 16 "Spor29 / 32 "2"inch2260 psi127NOK
C3237516125-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "1.25 "inch480 psi295NOK
A3231218125-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "1.25 "inch403 psi115NOK
D3250013300-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "3"inch1393 psi131NOK
C3237516200-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "2"inch480 psi119NOK
A3231218150-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "1.5 "inch403 psi154NOK
A3225020125-1 / 4 "3 / 16 "Spor7 / 16 "1.25 "inch200 psi62NOK
E3231218300-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "3"inch403 psi116NOK
C3250013200-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "2"inch1393 psi-
RFQ
F3250013125-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "1.25 "inch1393 psi-
RFQ
D3237516300-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "3"inch480 psi153NOK
C3237516150-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "1.5 "inch480 psi112NOK
D3237516250-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "2.5 "inch480 psi110NOK
A3231218200-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "2"inch403 psi102NOK
D3250013250-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "2.5 "inch1393 psi179NOK
A3225020200-1 / 4 "3 / 16 "Spor7 / 16 "2"inch200 psi62NOK
C3250013150-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "1.5 "inch1393 psi-
RFQ
E3231218250-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "2.5 "-403 psi65NOK
G50M050080J020M5 x 0.8M53.8mmHex8mm20mmMetric-69NOK
H50M050080J012M5 x 0.8M53.8mmHex8mm12mmMetric--
RFQ
I50M050080J025M5 x 0.8M53.8mmHex8mm25mmMetric--
RFQ
J50M060100J016M6 x 1M64.7mmHex10mm16mmMetric-65NOK
I50M060100J040M6 x 1M64.7mmHex10mm40mmMetric-88NOK
I50M060100J030M6 x 1M64.7mmHex10mm30mm---
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?