Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3231218150 Hethread Size, Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk | AD6TRA 4AGT1

MICRO PLASTICS 3231218150 Hetthread Size, Capscrew, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk

På lager
Vare: AD6TRA Modell: 3231218150Kryssreferanse: 4AGT1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.5 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet403 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218150 Hetthread Size, Capscrew, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk
154NOK /pakke