Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetthread Size, Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Size, 10Pk | AD6TQU 4AGR4

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetthread Size, Capscrew, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Size, 10Pk

På lager
Vare: AD6TQU Modell: 3237516250Kryssreferanse: 4AGR4
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde17 / 64 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet480 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetthread Size, Capscrew, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Size, 10Pk
110NOK /pakke