Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Utgangspunkt: Rigid , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Bli ferdig: Blå , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Maks. Hastighet: 3600 RPM , Motorapplikasjon: Kran , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Farlig beliggenhet , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: T-stat , Fase: 3 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.00 , Termisk beskyttelse: T-stat , Spenning: 230/460 , Garanti: 3 år.
Arbeidsmekanisme
- Disse motorene har en bunnfesteplate som monteres på flate overflater og kan også boltes på jevne overflater.
- Disse trefasemotorene er koblet til en trefaset strømforsyning og løftes ved hjelp av en løftering sveiset på motorens topp.
- Lasten/remmen kobles til motorakselen for kraftoverføring.
Egenskaper
- Disse motorene har en eksplosjonssikker, ikke-ventilert kapsling for drift i anlegg med brennbare løsninger/gasser.
- De har en reversibel rotasjonsevne for operasjonsfleksibilitet og har støpejernskonstruksjon for holdbarhet.
- De har en stiv base for installasjon på jevne overflater og har kulelager for jevn og friksjonsfri drift.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er monteringsposisjonene som støttes av disse Marathon-omformermotorene for farlig bruk?
Disse motorene støtter horisontal monteringsposisjon. Det anbefales ikke å installere dem i vertikal stilling.
Hva er isolasjonsklassen til Marathon-omformermotorer for farlig bruk?
Disse motorene har en isolasjonsklasse på F.
Hva er effektfaktoren til Marathon-omformermotorer for farlig bruk?
Disse motorene har en effektfaktor på 72.