MARATHON MOTORER 256THEN17031 Vector Motor 15 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVR 26WC71 / Y984

MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vektormotor 15 hk 3600 o / min 230 / 460v

På lager
Vare: AF8KVR Modell: 256THEN17031Kryssref: 26WC71 / Y984

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
Encoder er akseptabeltJa
Koderaksel1"
FinishBlå
Frame256TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning36 / 18-30 / 15
HP15
Hz60
IsolasjonsklasseF
IsolasjonsfunksjonMax Guard
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet3600 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignFarlig beliggenhet
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt1770
NEMA designA
Nominell effektivitet93
Total lengde31 15 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde3.75 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 194.4
Skipets høyde (cm)47.07
Skipets lengde (cm)96.22
Skipets bredde (cm)80.98
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORER 143THEN8034 Vector Motor 1 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVK 26WC65 / Y978 143DEN803421.437 "Premium143TC7 / 8 "2.125 "3.0/1.511756103 527 NOK
MARATHON MOTORER 145THEN8034 Vector Motor 2 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVL 26WC66 / Y979 145DEN803421.437 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "5.8/2.921750107 518 NOK
MARATHON MOTORER 182THES8048 Vector Motor 3 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVM 26WC67 / Y980 182THES804824 13 / 16 "standard182TC1.125 "2.625 "8.2/4.13174597 864 NOK
MARATHON MOTORER 213THES8053 Vector Motor 5 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVN 26WC68 / Y981 213THES805326.187 "Premium213TC1.375 "3.125 "13/6.551765103 010 NOK
MARATHON MOTORER 254THEN8058 Vector Motor 7-1/2 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVP 26WC69 / Y982 254DEN805830.187 "Premium254TC1.625 "3.75 "22.0/11.07.51782116 917 NOK
MARATHON MOTORER 254THEN8059 Vector Motor 10 Hk 3600 Rpm 230/460v | AF8KVQ 26WC70 / Y983 254DEN805930.187 "Premium254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775122 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vektormotor 15 hk 3600 o / min 230 / 460v
129 001 NOK / enhet