Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3231218250 Hethread Size, Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 2-1/2 Size, 10Pk | AD6TRC 4AGT3

MICRO PLASTICS 3231218250 Hetthread Size, Capscrew, 5/16-18 Thread Size, 2-1/2 Size, 10Pk

På lager
Vare: AD6TRC Modell: 3231218250Kryssreferanse: 4AGT3
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet2.5 "
Materialenylon
Rockwell HardnessM61
Strekkfasthet403 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218250 Hetthread Size, Capscrew, 5/16-18 Thread Size, 2-1/2 Size, 10Pk
65NOK /pakke