Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Sekskantskrue, M5 x 0.80, 20mm Størrelse, 25Pk | AD6TRN 4AGU7

MICRO PLASTICS 50M050080J020 sekskantskrue, M5 x 0.80, 20 mm størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6TRN Modell: 50M050080J020Kryssreferanse: 4AGU7
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde3.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet20mm
Materialenylon
Min. Gjengelengde20mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M050080J020 sekskantskrue, M5 x 0.80, 20 mm størrelse, 25pk
69NOK /pakke