MICRO PLASTICS Sekskantskruer


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddeLengde under hodetSystem for målingStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
3225020150
-1 / 4 "3 / 16 "Spor7 / 16 "1.5 "inch200 psi55NOK
B
3262511200
-5 / 8 "7 / 16 "Spor29 / 32 "2"inch2260 psi127NOK
C
3237516125
-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "1.25 "inch480 psi295NOK
A
3231218125
-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "1.25 "inch403 psi115NOK
D
3250013300
-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "3"inch1393 psi131NOK
C
3237516200
-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "2"inch480 psi119NOK
A
3231218150
-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "1.5 "inch403 psi154NOK
A
3225020125
-1 / 4 "3 / 16 "Spor7 / 16 "1.25 "inch200 psi62NOK
E
3231218300
-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "3"inch403 psi116NOK
C
3250013200
-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "2"inch1393 psi-
RFQ
F
3250013125
-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "1.25 "inch1393 psi-
RFQ
D
3237516300
-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "3"inch480 psi153NOK
C
3237516150
-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "1.5 "inch480 psi112NOK
D
3237516250
-3 / 8 "17 / 64 "Spor9 / 16 "2.5 "inch480 psi110NOK
A
3231218200
-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "2"inch403 psi102NOK
D
3250013250
-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "2.5 "inch1393 psi179NOK
A
3225020200
-1 / 4 "3 / 16 "Spor7 / 16 "2"inch200 psi62NOK
C
3250013150
-1 / 2 "23 / 64 "Spor3 / 4 "1.5 "inch1393 psi-
RFQ
E
3231218250
-5 / 16 "15 / 64 "Spor1 / 2 "2.5 "-403 psi65NOK
G
50M050080J020
M5 x 0.8M53.8mmHex8mm20mmMetric-69NOK
H
50M050080J012
M5 x 0.8M53.8mmHex8mm12mmMetric--
RFQ
I
50M050080J025
M5 x 0.8M53.8mmHex8mm25mmMetric--
RFQ
J
50M060100J016
M6 x 1M64.7mmHex10mm16mmMetric-65NOK
I
50M060100J040
M6 x 1M64.7mmHex10mm40mmMetric-88NOK
I
50M060100J030
M6 x 1M64.7mmHex10mm30mm---
RFQ
G
50M060100J020
M6 x 1M64.7mmHex10mm20mmMetric-26NOK
K
50M080125J016
M8 x 1.25M86mmHex13mm16mmMetric-81NOK
L
50M080125J035
M8 x 1.25M86mmHex13mm35mmMetric-75NOK
M
50M080125J030
M8 x 1.25M86mmHex13mm30mmMetric-177NOK
N
50M080125J020
M8 x 1.25M86mmHex13mm20mmMetric-100NOK
M
50M080125J025
M8 x 1.25M86mmHex13mm25mmMetric-110NOK
L
50M080125J050
M8 x 1.25M86mmHex13mm50mmMetric-93NOK
N
50M100150J020
M10 x 1.5M107.5mmHex16mm20mmMetric-191NOK
M
50M100150J030
M10 x 1.5M107.5mmHex16mm30mm--9NOK
L
50M100150J035
M10 x 1.5M107.5mmHex16mm35mmMetric-86NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?