Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M060100J040 Sekskantskrue, M6 x 1, 40mm Størrelse, 25Pk | AD6TTK 4AGX1

MICRO PLASTICS 50M060100J040 sekskantskrue, M6 x 1, 40 mm størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6TTK Modell: 50M060100J040Kryssreferanse: 4AGX1
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde4.7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet40mm
Materialenylon
Min. Gjengelengde40mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100J040 sekskantskrue, M6 x 1, 40 mm størrelse, 25pk
88NOK /pakke