Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M100150J020 Sekskantskrue, M10 X 1.50, 20mm Størrelse, 10Pk | AD6TRE 4AGT5

MICRO PLASTICS 50M100150J020 sekskantskrue, M10 X 1.50, 20 mm størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TRE Modell: 50M100150J020Kryssreferanse: 4AGT5
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde16mm
Lengde under hodet20mm
Materialenylon
Min. Gjengelengde20mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M100150J020 sekskantskrue, M10 X 1.50, 20 mm størrelse, 10pk
191NOK /pakke