Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3237516150 Hetthread Size, Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk | AD6TQR 4AGR2

MICRO PLASTICS 3237516150 Hetthread Size, Capscrew, 3/8-16 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk

På lager
Vare: AD6TQR Modell: 3237516150Kryssreferanse: 4AGR2
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde17 / 64 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet480 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516150 Hetthread Size, Capscrew, 3/8-16 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk
112NOK /pakke