Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3225020200 Hetthread Size, Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 Size, 10Pk | AD6TTB 4AGW1

MICRO PLASTICS 3225020200 Hetthread Size, Capscrew, 1/4-20 Thread Size, 2 Size, 10Pk

På lager
Vare: AD6TTB Modell: 3225020200Kryssreferanse: 4AGW1
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet2"
Materialenylon
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet200 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020200 Hetthread Size, Capscrew, 1/4-20 Thread Size, 2 Size, 10Pk
62NOK /pakke