Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Sekskantskrue, M8 x 1.25, 35mm Størrelse, 10Pk | AD6TRV 4AGV4

MICRO PLASTICS 50M080125J035 sekskantskrue, M8 x 1.25, 35 mm størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TRV Modell: 50M080125J035Kryssreferanse: 4AGV4
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet35mm
Materialenylon
Min. Gjengelengde35mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J035 sekskantskrue, M8 x 1.25, 35 mm størrelse, 10pk
75NOK /pakke