Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M060100J016 Sekskantskrue, M6 x 1, 16mm Størrelse, 25Pk | AD6TTG 4AGW7

MICRO PLASTICS 50M060100J016 sekskantskrue, M6 x 1, 16 mm størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6TTG Modell: 50M060100J016Kryssreferanse: 4AGW7
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde4.7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet16mm
Materialenylon
Min. Gjengelengde16mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100J016 sekskantskrue, M6 x 1, 16 mm størrelse, 25pk
73NOK /pakke