Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9190-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8ss Passer 1 1/8 In | AA9ZCC 1JYC1

APPROVED VENDOR Z9190-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8ss Passer 1 1/8 In

På lager
Vare: AA9ZCC Modell: Z9190-BEV-SSKryssreferanse: 1JYC1
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.156 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1148
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9190-BEV-SS Flat skive Fasset 18-8ss Passer 1 1/8 In
537NOK / enhet