EEMAX Generelt formål, elektriske vannvarmere uten tank


filtre
Dybde: 3.75 " , Montering: Wall , NEMA-vurdering: 1 , Fase: 1 , Trykkområde: 150 psi , Temp. Område: 80 grader til 140 grader F , Spenning: 240
StilModellampsHøydeWattsBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HA008240
3311.75 "80007.25 "8AWG3 293 NOK
B
HA011240
4611.75 "11,0007.25 "6AWG5 560 NOK
B
HA013240
5411.75 "13,0007.25 "6AWG6 506 NOK
A
HA018240
7517 "18,00014 "8AWG7 206 NOK
A
HA024240
10017 "24,00017 "6AWG8 620 NOK
C
HA027240
11317 "27,00017 "8AWG11 364 NOK
B
HA036240
15017 "36,00019 "8AWG12 808 NOK

Generelt formål, elektriske vannvarmere uten tank

Eemax elektriske tankløse vannvarmere for generell bruk er designet for å gi umiddelbar varmtvannsforsyning i kommersielle bad, dusjer og fonteneområder. Disse kompakte varmtvannsberederne er 99 % energieffektive og har en ekstern LED-temperaturskjerm med en justeringsknapp for å stille inn temperaturen, i henhold til brukerkrav. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske varmtvannsberederne tilgjengelig i et effektområde på 8000 - 36000 W på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?