Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EEMAX HA013240 Tankfri varmtvannsbereder 13000W | AH6HDU 35ZP28

EEMAX HA013240 Tankløs varmtvannsbereder 13000W

På lager
Vare: AH6HDU Modell: HA013240Kryssreferanse: 35ZP28
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
6 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
amps54
Standard temperatur120 Grader F
Dybde3.75 "
ElementsDobbel erstatningspatroninnsats
Høyde11.75 "
Maks. Strømningshastighet3 gpm
Min. Flytaktivering0.3 gpm
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Bolig KommersiellResidential
Temp. Område80 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPMBegrenset til maksimal temperatur
Temp. Stig @ 1.5 GPM59 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM36 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM22 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM33 Grader F
Temp. Stig @ 8.0 GPM22 Grader F
Spenning240
Vanntilkobling1/2 "kompresjon
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts13,000
Bredde7.25 "
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.861
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)17.27
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign: Hele huset

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeWattsBreddeLedningsstørrelsePris
EEMAX HA008240 Elektrisk tankløs vannvarmer 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8AWG3 293 NOK
EEMAX HA018240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8AWG7 339 NOK
EEMAX HA024240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG9 060 NOK
EEMAX HA027240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8AWG11 466 NOK
EEMAX HA011240 Tankløs varmtvannsbereder 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG5 356 NOK
EEMAX HA036240 Tankløs varmtvannsbereder 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8AWG13 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX HA013240 Tankløs varmtvannsbereder 13000W
6 321 NOK / enhet