EEMAX HA018240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 18000W | AH6HDP 35ZP24

EEMAX HA018240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 18000W

På lager
Vare: AH6HDP Modell: HA018240Kryssreferanse: 35ZP24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
amps75
Standard temperatur120 Grader F
Dybde3.75 "
ElementsDobbel erstatningspatroninnsats
Høyde17 "
Maks. Strømningshastighet5 gpm
Min. Flytaktivering0.3 gpm
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Bolig KommersiellResidential
Temp. Område80 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPMBegrenset til maksimal temperatur
Temp. Stig @ 1.5 GPM81 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM49 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM31 Grader F
Spenning240
Vanntilkobling3 / 4 "PT
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts18,000
Bredde14 "
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.759
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)41.4
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign: Hele huset

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeWattsBreddeLedningsstørrelsePris
EEMAX HA008240 Elektrisk tankløs vannvarmer 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8AWG3 293 NOK
EEMAX HA024240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG9 060 NOK
EEMAX HA027240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8AWG11 466 NOK
EEMAX HA011240 Tankløs varmtvannsbereder 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG5 356 NOK
EEMAX HA013240 Tankfri varmtvannsbereder 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG6 321 NOK
EEMAX HA036240 Tankløs varmtvannsbereder 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8AWG13 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX HA018240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 18000W
7 339 NOK / enhet