EEMAX HA036240 Tankløs varmtvannsbereder 36000W | AH6HDV 35ZP29

EEMAX HA036240 Tankløs varmtvannsbereder 36000W

På lager
Vare: AH6HDV Modell: HA036240Kryssreferanse: 35ZP29

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
amps150
Standard temperatur120 Grader F
Dybde3.75 "
ElementsFire utskiftbare kassettinnlegg
Høyde17 "
Maks. Strømningshastighet7 gpm
Min. Flytaktivering0.3 gpm
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Bolig KommersiellResidential
Temp. Område80 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPMBegrenset til maksimal temperatur
Temp. Stig @ 1.5 GPM118 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM98 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM61 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM41 Grader F
Temp. Stig @ 8.0 GPM33 Grader F
Spenning240
Vanntilkobling3 / 4 "PT
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts36,000
Bredde19 "
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5281
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign: Hele huset

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeWattsBreddeLedningsstørrelsePris
EEMAX HA008240 Elektrisk tankløs vannvarmer 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8AWG3 293 NOK
EEMAX HA018240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8AWG7 206 NOK
EEMAX HA024240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG8 620 NOK
EEMAX HA027240 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8AWG11 364 NOK
EEMAX HA011240 Tankløs varmtvannsbereder 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG5 560 NOK
EEMAX HA013240 Tankfri varmtvannsbereder 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG6 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX HA036240 Tankløs varmtvannsbereder 36000W
12 808 NOK / enhet