Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3225020150 Hethread Size, Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk | AD6TQJ 4AGP4

MICRO PLASTICS 3225020150 Hetthread Size, Capscrew, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk

På lager
Vare: AD6TQJ Modell: 3225020150Kryssreferanse: 4AGP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
55NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCSpor
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
Materialenylon
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
System for målinginch
Strekkfasthet200 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020150 Hetthread Size, Capscrew, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Size, 10Pk
55NOK /pakke