Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M080125J030 Sekskantskrue, M8 x 1.25, 30mm Størrelse, 10Pk | AD6TRU 4AGV3

MICRO PLASTICS 50M080125J030 sekskantskrue, M8 x 1.25, 30 mm størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TRU Modell: 50M080125J030Kryssreferanse: 4AGV3
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialenylon
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet30mm
Materialenylon
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.37
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J030 sekskantskrue, M8 x 1.25, 30 mm størrelse, 10pk
177NOK /pakke