MONROE PMP Håndtak og trekk

filtre

StilModellMontering Hole Center til CenterPris (eks. mva)
APH-01984-59 / 64 "308NOK
APH-01996-5 / 16 "314NOK
APH-02007.875 "333NOK
MONROE PMP -

Trekkhåndtak, sveiset stål

StilModellGrep Dia.MaterialeTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
APH-02741 / 2 "304 rustfritt stål6 5 / 16 "1.5 "137NOK
BPH-02711 / 2 "304 rustfritt stål13 "2"273NOK
CPH-02723 / 8 "Stål5.75 "1.25 "25NOK
APH-02737 / 16 "304 rustfritt stål5.75 "1.25 "104NOK
StilModellGrep Dia.Montering Hole Center til CenterProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
APH-02531 / 4 "3-11 / 16 "1-27 / 64 "M6 x 1/2 "77NOK
APH-02565 / 16 "7-3 / 64 "1-31 / 32 "M8 x 1/2 "138NOK
APH-02549 / 32 "4-39 / 64 "1.75 "M8 x 1/2 "81NOK
APH-02559 / 32 "5-13 / 64 "1-49 / 64 "M8 x 1/2 "110NOK
MONROE PMP -

Trekk håndtak

StilModellMontering Hole Center til CenterFARGEFinishMonteringstypeDrifts Temp.Total lengdeProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
APH-01121"SvartPulverlakkertGjengede hull--1"4-4060NOK
BPH-01381"NaturligpolertGjengede hull--1 / 2 "3-56127NOK
CPH-02451.031 "NaturligNaturligGjenget gjennom hullene--2.25 "#8745NOK
DPH-01252"NaturligNaturligGjengede hull--1"4-4098NOK
EPH-01732"SvartPulverlakkertGjengede hull--1.5 "8-32136NOK
FPH-01192-33 / 64 "SølvMatteGjengede hull--1-19 / 64 "M463NOK
GPH-01652.75 "NaturligNaturligGjengede hull--13 / 16 "8-32462NOK
HPH-01313"NaturligNaturligGjengede hull--1-5 / 16 "8-32189NOK
IPH-01603"NaturligNaturligGjengede hull--1-9 / 32 "10-32456NOK
JPH-01443"SvartPulverlakkertGjengede hull--1.25 "818NOK
DPH-01263"NaturligNaturligGjengede hull--1"4-40105NOK
KPH-01233"SølvSatin ChromeGjengede hull--1-5 / 16 "8-3248NOK
LPH-01773"SølvMatteGjengede hull--1-1 / 64 "10-2465NOK
MPH-01003"SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-3272NOK
NPH-01483"SølvMatteGjengede hull--1-9 / 32 "10-3263NOK
LPH-01783"SølvMatteGjengede hull--7 / 8 "8-3283NOK
OPH-01633"SølvPolert ChromeGjengede hull--3 / 4 "8-3265NOK
APH-01143"SvartPulverlakkertGjengede hull--1-5 / 16 "8-3277NOK
PPH-01543"SvartPulverlakkertGjengede hull--1-9 / 32 "10-24103NOK
QPH-01643"GullpolertGjengede hull--3 / 4 "8-3263NOK
R728543-15 / 16 "SvartMatteGjengede hull-40 grader til 320 grader F3 59 / 64 "1-9 / 16 "M5107NOK
FPH-01203-25 / 32 "SølvMatteGjengede hull--1-19 / 64 "M472NOK
HPH-01323.5 "NaturligNaturligGjengede hull--1-5 / 16 "8-32179NOK
APH-01153.5 "SvartPulverlakkertGjengede hull--1-5 / 16 "8-3280NOK
MPH-01013.5 "SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-3278NOK
MONROE PMP -

Offset trekkhåndtak

StilModellSkruestørrelseFARGEFinishTråddybdeGrep Dia.maskinvareMaterialeMontering Hole Center til CenterPris (eks. mva)
APH-02661 / 4-20SølvMatte3 / 4 "1"InkludertAluminum10 "502NOK
APH-02651 / 4-20SølvMatte3 / 4 "1"InkludertAluminum8"465NOK
BPH-02691 / 4-20SølvPolert Chrome11 / 16 "1 / 4 "Ikke Inkludertsink5"248NOK
APH-02598-32SølvMatte5 / 16 "5 / 16 "InkludertAluminum3"116NOK
APH-02608-32SølvMatte5 / 16 "5 / 16 "InkludertAluminum4"117NOK
APH-02618-32SølvMatte5 / 16 "5 / 16 "InkludertAluminum6"107NOK
APH-026310-32Naturligpolert5 / 16 "5 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål4"144NOK
APH-026410-32Naturligpolert5 / 16 "5 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål6"162NOK
MONROE PMP -

Gjengede hull med trekkhåndtak

StilModellSkruestørrelseFARGEFinishTråddybdeGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterPris (eks. mva)
APH-01941 / 4-20SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "484 lb.nylon4.125 "105NOK
APH-01955 / 16-18SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "506 lb.nylon4-39 / 64 "119NOK
BMA-C763-010M6SvartPulverlakkert7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminum3-15 / 16 "242NOK
BMA-C763-020M6SvartPulverlakkert25 / 64 "33 / 64 "843 lb.Aluminum4-13 / 32 "241NOK
BMA-C763-030M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminum5-3 / 64 "334NOK
BMA-C763-040M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1124 lb.Aluminum6-5 / 16 "350NOK
CPH-0193M6NaturligNaturlig7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 rustfritt stål5.031 "769NOK
BMA-C763-080M8SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminum15.75 "744NOK
StilModellLastekapasitetMontering Hole Center til CenterProjeksjonPris (eks. mva)
AMA-C763-240618 lb.7-23 / 32 "2-15 / 64 "410NOK
AMA-C763-2201012 lb.5-13 / 64 "2-11 / 64 "340NOK
AMA-C763-2101349 lb.4-9 / 16 "2-3 / 32 "342NOK
StilModellGrep Dia.Montering Hole Center til CenterProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
A7216113 / 32 "4-23 / 32 "1-17 / 32 "M6238NOK
A7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8349NOK
A7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8460NOK
A7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5210NOK
A7216439 / 64 "7-3 / 32 "2-9 / 32 "M10593NOK
MONROE PMP -

Sammenleggbart trekkhåndtak

StilModellMontering Hole Center til CenterFARGEFinishMonteringstypeDrifts Temp.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
APH-02861.187 "SvartPolert sinkGjenget gjennom hullene-2 57 / 64 "-1036NOK
BPH-03132-11 / 16 "SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene---662NOK
CPH-03013"SølvPolert nikkelGjenget gjennom hullene---885NOK
DPH-03023"SvartMatteGjenget gjennom hullene-50 grader til 150 grader F--6324NOK
EPH-02873-25 / 32 "SvartPolert sinkGjenget gjennom hullene-2 57 / 64 "-1062NOK
FPH-02973.5 "NaturligNaturligSveiset på----90NOK
GPH-03003.375 "NaturligNaturligSveiset på----68NOK
HPH-02993.375 "SølvPolert nikkelGjenget gjennom hullene---1/4111NOK
FPH-02983.375 "NaturligNaturligSveiset på----170NOK
BPH-03143.625 "SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene---1099NOK
BPH-03154-1 / 16 "SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene---10127NOK
IPH-03114-17 / 32 "SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene-4 grader til 140 grader F--10400NOK
IPH-03194-17 / 32 "NaturligNaturligGjenget gjennom hullene-4 grader til 140 grader F--10952NOK
JPH-02904.75 "NaturligNaturligGjenget gjennom hullene---10472NOK
KPH-02884.75 "NaturligNaturligGjenget gjennom hullene---10476NOK
LPH-02834.125 "SvartPulverlakkertKlips / fester40 grader til 80 grader F-2-23 / 64 "667NOK
MPH-02964.187 "NaturligpolertGjenget gjennom hullene-50 grader til 150 grader F--10282NOK
BPH-03164.875 "SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene---12192NOK
NPH-02855"SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene-1 49 / 64 "-1042NOK
OPH-02815.75 "SvartPulverlakkertKlips / fester-40 grader til 80 grader F-2.875 "6182NOK
PPH-02845.75 "SvartPulverlakkertKlips / fester40 grader til 80 grader F-2-13 / 16 "664NOK
QPH-02795.75 "SølvPolert sinkKlips / fester--2"835NOK
RPH-02805.75 "SvartPulverlakkertKlips / fester--1-15 / 16 "855NOK
SPH-02946.5 "SvartPolert sinkGjenget gjennom hullene-50 grader til 150 grader F--10167NOK
IPH-03127-29 / 64 "SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene-4 grader til 140 grader F--10549NOK
MONROE PMP -

Trekkhåndtak sinkpolert krom

ModellSakPris (eks. mva)
PH-0252AD8MVN298NOK
MONROE PMP -

Fjærbelastet sammenleggbart håndtak stål

ModellSakPris (eks. mva)
PH-0292AD8MXF166NOK
MONROE PMP -

Kutt i lengde trekkhåndtak stål

ModellSakPris (eks. mva)
PH-0275AD8MWT544NOK
MONROE PMP -

Trekkhåndtak, polert overflate, gull, katt messing

ModellSakPris (eks. mva)
PH-0238CD3PUJ308NOK
MONROE PMP -

Sammenleggbart trekkhåndtak 300 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
PH-0289AD8MXD531NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?