Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP 72161 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hullene | AD8MLY 4KZX7

MONROE PMP 72161 Trekkhåndtak Ja Ugjengede gjennomgående hull

På lager
Vare: AD8MLY Modell: 72161Kryssreferanse: 4KZX7
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishMatte
Grep Dia.13 / 32 "
Grep Høyde13 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet225 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
Materialenylon
Montering Hole Center til Center4-23 / 32 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-20 grader til 200 grader F
Projeksjon1-17 / 32 "
SkruestørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8302423065
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning (0 grader)

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Montering Hole Center til CenterProjeksjonSkruestørrelsePris
MONROE PMP 72160 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hull | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5210NOK
MONROE PMP 72162 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hull | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8349NOK
MONROE PMP 72163 Trekkhåndtak Ja Gjengede hull | AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8460NOK
MONROE PMP 72164 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hull | AD8MMB 4KZY1 7216439 / 64 "7-3 / 32 "2-9 / 32 "M10593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP 72161 Trekkhåndtak Ja Ugjengede gjennomgående hull
238NOK / enhet