Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP 72164 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hull | AD8MMB 4KZY1

MONROE PMP 72164 Trekkhåndtak Ja Ugjengede gjennomgående hull

På lager
Vare: AD8MMB Modell: 72164Kryssreferanse: 4KZY1
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishMatte
Grep Dia.39 / 64 "
Grep Høyde1-7 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet225 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
Materialenylon
Montering Hole Center til Center7-3 / 32 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-20 grader til 200 grader F
Projeksjon2-9 / 32 "
SkruestørrelseM10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8302423065
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Montering Hole Center til CenterProjeksjonSkruestørrelsePris
MONROE PMP 72160 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hull | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5210NOK
MONROE PMP 72161 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hullene | AD8MLY 4KZX7 7216113 / 32 "4-23 / 32 "1-17 / 32 "M6238NOK
MONROE PMP 72162 Trekkhåndtak Ja Gjenget gjennom hull | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8349NOK
MONROE PMP 72163 Trekkhåndtak Ja Gjengede hull | AD8MMA 4KZX9 7216317 / 32 "6-19 / 64 "2-3 / 64 "M8460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP 72164 Trekkhåndtak Ja Ugjengede gjennomgående hull
593NOK / enhet