Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0199 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål | AD8MLR 4KZW9

MONROE PMP PH-0199 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål

På lager
Vare: AD8MLR Modell: PH-0199Kryssreferanse: 4KZW9
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
FinishNaturlig
Grep Dia.15 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet428 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeRustfritt stål
Montering Hole Center til Center6-5 / 16 "
MonteringstypeSveiset på
Projeksjon2-1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterPris
MONROE PMP PH-0198 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål | AD8MLQ 4KZW8 PH-01984-59 / 64 "308NOK
MONROE PMP PH-0200 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål | AD8MLT 4KZX1 PH-02007.875 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0199 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål
314NOK / enhet