Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0198 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål | AD8MLQ 4KZW8

MONROE PMP PH-0198 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål

På lager
Vare: AD8MLQ Modell: PH-0198Kryssreferanse: 4KZW8
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
FinishNaturlig
Grep Dia.15 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet428 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeRustfritt stål
Montering Hole Center til Center4-59 / 64 "
MonteringstypeSveiset på
Projeksjon2-1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterPris
MONROE PMP PH-0199 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål | AD8MLR 4KZW9 PH-01996-5 / 16 "314NOK
MONROE PMP PH-0200 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål | AD8MLT 4KZX1 PH-02007.875 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0198 Trekkhåndtak Ja Påsveiset rustfritt stål
308NOK / enhet