Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0256 Trekkhåndtak termoplast | AD8MVT 4LAF3

MONROE PMP PH-0256 Trekkhåndtak termoplast

På lager
Vare: AD8MVT Modell: PH-0256Kryssreferanse: 4LAF3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishMatte
Grep Dia.5 / 16 "
Grep Høyde1-7 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materialetermo
Montering Hole Center til Center7-3 / 64 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-22 grader til 300 grader F
Projeksjon1-31 / 32 "
SkruestørrelseM8 x 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.Montering Hole Center til CenterProjeksjonSkruestørrelsePris
MONROE PMP PH-0253 Trekkhåndtak termoplast | AD8MVP 4LAE9 PH-02531 / 4 "3-11 / 16 "1-27 / 64 "M6 x 1/2 "77NOK
MONROE PMP PH-0254 Trekkhåndtak termoplast | AD8MVQ 4LAF1 PH-02549 / 32 "4-39 / 64 "1.75 "M8 x 1/2 "81NOK
MONROE PMP PH-0255 Trekkhåndtak termoplast | AD8MVR 4LAF2 PH-02559 / 32 "5-13 / 64 "1-49 / 64 "M8 x 1/2 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0256 Trekkhåndtak termoplast
138NOK / enhet