EDWARDS SIGNALING 200 klasse stabellys


filtre
Innhegning: NEMA 3R/4X, IP54/66 , blinker per minutt: 75, 85, 85 , Husmateriale: Plast , Lampetype: LED , Linsedesign: Snap -feste , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: overflaten , Driftstemperatur: -22 til 140 grader F , Størrelse: 70mm
StilModellFARGENåværende tegnetKarakterDiameterHøydeStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
A
270CLEDSW24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSR24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDSR120A
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSR120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSW120A
--------
RFQ
B
270CLEDSR24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW120AB
--------
RFQ
B
270CLEDMR120AB
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMR24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDMA24AD
Rav0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 661 NOK
A
270CLEDSA120A
Rav-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSA24ADB
Rav-------
RFQ
A
270CLEDSA24AD
Rav-------
RFQ
B
270CLEDSA120AB
Rav-------
RFQ
B
270CLEDMA120AB
Rav-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMA120A
Rav0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 714 NOK
B
270CLEDMA24ADB
Rav-0.065 / 0.085A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
RFQ
A
270CLEDSB120A
Blå-------
RFQ
A
270CLEDSB24AD
Blå-------
RFQ
A
270CLEDMB24AD
Blå0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 833 NOK
B
270CLEDMB120AB
Blå-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSB24ADB
Blå-------
RFQ
A
270CLEDMB120A
Blå0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 849 NOK
B
270CLEDMB24ADB
Blå-0.065 / 0.075A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
RFQ
B
270CLEDSB120AB
Blå-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMG24ADB
Grønn-------
RFQ
B
270CLEDMG120AB
Grønn-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDSG24AD
Grønn-------
RFQ
A
270CLEDSG120A
Grønn-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMG24AD
Grønn0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 880 NOK
B
270CLEDSG120AB
Grønn-------
RFQ
B
270CLEDSG24ADB
Grønn-------
RFQ
A
270CLEDMG120A
Grønn0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 918 NOK
A
270CLEDMR24AD
Rød0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 661 NOK
A
270CLEDMR120A
Rød0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 911 NOK
A
270CLEDMW24AD
Hvit0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 899 NOK
A
270CLEDMW120A
Hvit0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 661 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?