Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Stack Light, Grønn, 70 mm Størrelse, 0.035A Rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A stabellys, grønn, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz

På lager
Vare: AD4BKQ Modell: 270CLEDMG120AKryssreferanse: 40Z992

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacklight
FARGEGrønn
Nåværende tegnet0.035 A
Diameter2.953 "
Blinker per minutt75, 85, 85
Høyde2.323 "
Housing MaterialPlast
LampetypeLED
ObjektivdesignSnap -feste
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Drifts Temp.-22 til 140 grader F
Strømkilde120 VAC
VurderingIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetKarakterDiameterHøydeStrømkildeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, Amber, 70mm Størrelse | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADRav0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 661 NOK
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, Blue, 70mm Størrelse | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADBlå0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 833 NOK
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, Grønn, 70 mm Størrelse | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADGrønn0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 880 NOK
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, Rød, 70mm Størrelse | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADRød0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 661 NOK
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, White, 70mm Størrelse | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADHvit0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 899 NOK
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Stack Light, Amber, 70mm Størrelse, 0.035A Rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120ARav0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 714 NOK
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, Blue, 70mm Størrelse | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120ABlå0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-2 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A stabellys, grønn, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz
2 918 NOK / enhet