Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP MA-C763-240 Trekkhåndtak Ja Aluminium pulverlakkert | AD8MLW 4KZX5

MONROE PMP MA-C763-240 Trekkhåndtak Ja Aluminiumspulverlakkert

På lager
Vare: AD8MLW Modell: MA-C763-240Kryssreferanse: 4KZX5
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.43 / 64 "
Grep Høyde1-1 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet618 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center7-23 / 32 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Projeksjon2-15 / 64 "
Skruestørrelse1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning (0 grader)

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMontering Hole Center til CenterProjeksjonPris
MONROE PMP MA-C763-210 Trekkhåndtak Ja Aluminium pulverlakkert | AD8MLU 4KZX2 MA-C763-2101349 lb.4-9 / 16 "2-3 / 32 "342NOK
MONROE PMP MA-C763-220 Trekkhåndtak Ja Aluminium pulverlakkert | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 lb.5-13 / 64 "2-11 / 64 "340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP MA-C763-240 Trekkhåndtak Ja Aluminiumspulverlakkert
410NOK / enhet