Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP MA-C763-220 Trekkhåndtak Ja Aluminium pulverlakkert | AD8MLV 4KZX3

MONROE PMP MA-C763-220 Trekkhåndtak Ja Aluminiumspulverlakkert

På lager
Vare: AD8MLV Modell: MA-C763-220Kryssreferanse: 4KZX3
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.43 / 64 "
Grep Høyde1-1 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet1012 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center5-13 / 64 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Projeksjon2-11 / 64 "
Skruestørrelse1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning (0 grader)

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMontering Hole Center til CenterProjeksjonPris
MONROE PMP MA-C763-210 Trekkhåndtak Ja Aluminium pulverlakkert | AD8MLU 4KZX2 MA-C763-2101349 lb.4-9 / 16 "2-3 / 32 "342NOK
MONROE PMP MA-C763-240 Trekkhåndtak Ja Aluminium pulverlakkert | AD8MLW 4KZX5 MA-C763-240618 lb.7-23 / 32 "2-15 / 64 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP MA-C763-220 Trekkhåndtak Ja Aluminiumspulverlakkert
340NOK / enhet