Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0261 Offset trekkhåndtak aluminium | AD8MWD 4LAG9

MONROE PMP PH-0261 Offset trekkhåndtak aluminium

På lager
Vare: AD8MWD Modell: PH-0261Kryssreferanse: 4LAG9
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset trekkhåndtak
FARGESølv
FinishMatte
Grep Dia.5 / 16 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center6"
MonteringstypeGjengede hull
Projeksjon1.5 "
Skruestørrelse8-32
Tråddybde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning (30 grader)

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseFARGEFinishTråddybdeGrep Dia.maskinvareMaterialeMontering Hole Center til CenterPris
MONROE PMP PH-0259 Offset trekkhåndtak aluminium | AD8MWB 4LAG7 PH-02598-32SølvMatte5 / 16 "5 / 16 "InkludertAluminum3"116NOK
MONROE PMP PH-0260 Offset trekkhåndtak aluminium | AD8MWC 4LAG8 PH-02608-32SølvMatte5 / 16 "5 / 16 "InkludertAluminum4"117NOK
MONROE PMP PH-0263 Offset trekkhåndtak 303 rustfritt stål | AD8MWE 4LAH2 PH-026310-32Naturligpolert5 / 16 "5 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål4"144NOK
MONROE PMP PH-0264 Offset trekkhåndtak 303 rustfritt stål | AD8MWF 4LAH3 PH-026410-32Naturligpolert5 / 16 "5 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål6"162NOK
MONROE PMP PH-0265 Offset trekkhåndtak aluminium | AD8MWG 4LAH4 PH-02651 / 4-20SølvMatte3 / 4 "1"InkludertAluminum8"465NOK
MONROE PMP PH-0266 Offset trekkhåndtak aluminium | AD8MWH 4LAH5 PH-02661 / 4-20SølvMatte3 / 4 "1"InkludertAluminum10 "502NOK
MONROE PMP PH-0269 Offset trekkhåndtak Gjengede hull Sink | AD8MWL 4LAH8 PH-02691 / 4-20SølvPolert Chrome11 / 16 "1 / 4 "Ikke Inkludertsink5"248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0261 Offset trekkhåndtak aluminium
107NOK / enhet