Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0280 Folding Pull Handle Pulverlakk | AD8MWV 4LAK1

MONROE PMP PH-0280 Sammenleggbart trekkhåndtak pulverlakkert

På lager
Vare: AD8MWV Modell: PH-0280Kryssref: 4LAK1
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart trekkhåndtak
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.9 / 16 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center5.75 "
MonteringstypeKlips / fester
Projeksjon1-15 / 16 "
Skruestørrelse8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Håndtakstopp (180 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterFARGEFinishMonteringstypeDrifts Temp.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelsePris
MONROE PMP PH-0279 Sammenleggbart trekkhåndtak polert sink | AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "SølvPolert sinkKlips / fester--2"835NOK
MONROE PMP PH-0281 Folding Pull Handle Pulverlakk | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "SvartPulverlakkertKlips / fester-40 grader til 80 grader F-2.875 "6182NOK
MONROE PMP PH-0283 Foldbart trekkhåndtak Polyetylen | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "SvartPulverlakkertKlips / fester40 grader til 80 grader F-2-23 / 64 "667NOK
MONROE PMP PH-0284 Foldbart trekkhåndtak Polyetylen | AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "SvartPulverlakkertKlips / fester40 grader til 80 grader F-2-13 / 16 "664NOK
MONROE PMP PH-0285 Sammenleggbart trekkhåndtak polert sink | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"SølvPolert sinkGjenget gjennom hullene-1 49 / 64 "-1042NOK
MONROE PMP PH-0286 Folding Pull Handle Steel 1-3 / 16 inch Height | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "SvartPolert sinkGjenget gjennom hullene-2 57 / 64 "-1036NOK
MONROE PMP PH-0287 Sammenleggbart trekkhåndtak stål 3-25/32 tommers høyde | AD8MXB 4LAK8 PH-02873-25 / 32 "SvartPolert sinkGjenget gjennom hullene-2 57 / 64 "-1062NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0280 Sammenleggbart trekkhåndtak pulverlakkert
55NOK / enhet