POWER FIRST Gaffelterminaler

filtre

POWER FIRST -

Ikke-isolert gaffelterminal

StilModellWire RangeTilkoblingstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris (eks. mva)pk. Antall.
A5WHD312 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.717 "Butted#10Låsing148NOK 50
A5WHD412 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.965 "Butted1 / 4 "Låsing211NOK 50
A5WHD212 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.717 "Butted#8Låsing126NOK 50
B4FRG112 til 10 AWGJuli257 Grader F600V0.72 "Butted#10standard140NOK 50
C5UGP012 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.728 "Butted#6standard34NOK 50
D5WHE312 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.72 "Butted#8standard264NOK 50
E24C80516 til 14 AWGcrimp300 Grader F6000.866loddet1/4Ikke-isolert904NOK 100
E5WHF116 til 14 AWGJuli302 Grader F600V0.63 "loddet#8Blokker260NOK 100
A5WHD016 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8Låsing150NOK 100
F5WHE216 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8standard274NOK 100
F5WHE116 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6standard164NOK 100
A5WHD116 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#10Låsing147NOK 100
A5WHC916 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6Låsing149NOK 100
G4FRF916 til 14 AWGJuli257 Grader F600V0.63 "Butted#10standard237NOK 100
E5WHF216 til 14 AWGJuli302 Grader F600V0.63 "loddet#10Blokker254NOK 100
F5WHE022 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#10standard29NOK 100
A5WHC622 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6Låsing148NOK 100
H4FRF722 til 16 AWGJuli257 Grader F600V0.795 "loddet#6Blokker263NOK 100
E5UGK622 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "loddet#10Blokker262NOK 100
A5WHC722 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8Låsing34NOK 100
A5WHC822 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#10Låsing143NOK 100
E24C87422 til 16 AWGcrimp300 Grader F6000.866loddet1/4Ikke-isolert700NOK 100
F5WHD922 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8standard292NOK 100
F5WHD822 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6standard285NOK 100
POWER FIRST -

Vinyl gaffelterminal

StilModellFargekodeTilkoblingstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A5WHF7BlåJuli167 Grader F0.866 "#10Blokker16 til 14 AWG236NOK 100
B4FRD6Blåcrimp167 Grader F0.886 "#10Låsing16 til 14 AWG488NOK 100
C4FRH4Blåcrimp167 Grader F0.866 "#10standard16 til 14 AWG489NOK 100
D4FRJ4Blåcrimp167 Grader F0.925 "#10med flens16 til 14 AWG76NOK 100
E5WHE8Blå-167 Grader F0.866 "#8standard16 til 14 AWG296NOK 100
F5WHD6Blåcrimp167 Grader F0.866 "#8Låsing16 til 14 AWG488NOK 100
G4FRD5Blåcrimp167 Grader F0.886 "#6Låsing16 til 14 AWG450NOK 100
H24C931Blåcrimp221 Grader F1.0831/4Double Crimp Isolert16 til 14 AWG901NOK 100
C5WHE7Blåcrimp167 Grader F0.866 "#6standard16 til 14 AWG485NOK 100
I5WHF6BlåJuli167 Grader F0.866 "#8Blokker16 til 14 AWG489NOK 100
J4FRH3BlåJuli221 Grader F0.807 "#6Blokker16 til 14 AWG289NOK 100
K5WHE6Rødcrimp167 Grader F0.866 "#10standard22 til 16 AWG204NOK 100
L4FRH2RødJuli221 Grader F0.795 "#6Blokker22 til 16 AWG256NOK 100
M4FRD4Rødcrimp167 Grader F0.866 "#10Låsing22 til 16 AWG422NOK 100
N5WHE5Rødcrimp167 Grader F0.866 "#8standard22 til 16 AWG438NOK 100
O5UGL1Rødcrimp221 Grader F0.768 "#6med flens22 til 16 AWG584NOK 100
P5WHE4Rødcrimp167 Grader F0.866 "#6standard22 til 16 AWG422NOK 100
Q5UGL2Rødcrimp221 Grader F0.984 "#10med flens22 til 16 AWG603NOK 100
R5WHF5RødJuli167 Grader F0.874 "#8Blokker22 til 16 AWG225NOK 100
S4FRD2RødJuli167 Grader F0.953 "#10Blokker22 til 16 AWG269NOK 100
T4FRD3Rødcrimp167 Grader F0.866 "#6Låsing22 til 16 AWG393NOK 100
U24C913Rødcrimp221 Grader F1.0831/4Double Crimp Isolert22 til 16 AWG922NOK 100
V5WHD5Rødcrimp167 Grader F0.866 "#8Låsing22 til 16 AWG422NOK 100
W4FRD7Gulcrimp167 Grader F0.992 "#10Låsing12 til 10 AWG433NOK 50
X5WHF9GulJuli167 Grader F1.047 "#10Blokker12 til 10 AWG397NOK 50
StilModellTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A24C8730.631 / 4 "16 til 14 AWG608NOK 100
A24C8190.717#612 til 10 AWG355NOK 50
StilModellTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A24C8750.55 "#622 til 16 AWG454NOK 100
A24C8760.55 "#822 til 16 AWG478NOK 100
A24C8770.55 "#1022 til 16 AWG478NOK 100
A24C8700.57 "#616 til 14 AWG536NOK 100
A24C8710.57 "#816 til 14 AWG536NOK 100
A24C8720.57 "#1016 til 14 AWG652NOK 100
A24C8670.78 "#812 til 10 AWG550NOK 50
A24C8660.78 "#612 til 10 AWG536NOK 50
A24C8680.78 "#1012 til 10 AWG555NOK 50
POWER FIRST -

Vinylflensspade

StilModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A24C932Blå0.79 "#616 til 14 AWG1 029NOK 100
A24C933Blå0.79 "#816 til 14 AWG1 007NOK 100
B24C915Rød0.77 "#822 til 16 AWG853NOK 100
C24C950Gul1.08 "#612 til 10 AWG679NOK 50
C24C951Gul1.08 "#812 til 10 AWG747NOK 50
POWER FIRST -

Varmekrympegaffelterminal

StilModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A5UGJ6Blå1.397 "1 / 4 "16 til 14 AWG209NOK 25
B5WHJ6Blå1.201 "#1016 til 14 AWG204NOK 25
C5WHJ5Blå1.122 "#616 til 14 AWG174NOK 25
D4FRF6Blå1.161 "#816 til 14 AWG207NOK 25
E5UGJ7Rød1.154 "#622 til 16 AWG162NOK 25
E5UGJ8Rød1.165 "#822 til 16 AWG167NOK 25
E5UGJ9Rød1.181 "#1022 til 16 AWG171NOK 25
F5WHJ2Gul1.319 "#812 til 10 AWG223NOK 25
G5WHJ3Gul1.319 "#1012 til 10 AWG212NOK 25
G5WHJ4Gul1.614 "1 / 4 "12 til 10 AWG343NOK 25

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?