Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C915 Flensspade 22-16 Awg 0.87 Inch - Pakke med 100 | AB7VPE

POWER FIRST 24C915 Flensspade 22-16 Awg 0.87 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AB7VPE Modell: 24C915

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
853NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensspade
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.77 "
SømButted
Stud størrelse#8
Terminaltypemed flens
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C932 Flensspade 16-14 Awg 0.78 Tommer - Pakke med 100 | AB7VPU 24C932Blå0.79 "#616 til 14 AWG1001 029 NOK
POWER FIRST 24C933 Flensspade 16-14 Awg 0.76 Inch - Pakke med 100 | AB7VPV 24C933Blå0.79 "#816 til 14 AWG1001 007 NOK
POWER FIRST 24C950 kvinnelig plate 12-10 Awg 0.92 tommer - pakke med 50 | AB7VQH 24C950Gul1.08 "#612 til 10 AWG50679NOK
POWER FIRST 24C951 kvinnelig plate 12-10 Awg 0.87 tommer - pakke med 50 | AB7VQJ 24C951Gul1.08 "#812 til 10 AWG50747NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C915 Flensspade 22-16 Awg 0.87 tommer - pakke med 100 stk.
853NOK /pakke