Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C877 Buttsplice 22-16awg - Pakke med 100 stk | AB7VMT

POWER FIRST 24C877 Buttsplice 22-16awg - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB7VMT Modell: 24C877

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensspade
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.300 Grader F
Maks. Spenning600
Total lengde0.55 "
Sømloddet
Stud størrelse#10
Terminaltypemed flens
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0864
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C866 Flensspade 1/2 tommer 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VMF 24C8660.78 "#612 til 10 AWG50536NOK
POWER FIRST 24C867 Flensspade # 4 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VMG 24C8670.78 "#812 til 10 AWG50550NOK
POWER FIRST 24C868 Flensspade # 10 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VMH 24C8680.78 "#1012 til 10 AWG50555NOK
POWER FIRST 24C870 Ring Terminal 5/16 inch 16-14 Awg - Pakke med 100 | AB7VMK 24C8700.57 "#616 til 14 AWG100536NOK
POWER FIRST 24C871 Flensspade # 4 16-14 Awg - Pakke med 100 | AB7VML 24C8710.57 "#816 til 14 AWG100536NOK
POWER FIRST 24C872 Flensspade 3/8 tommer 16-14 Awg - Pakke med 100 | AB7VMM 24C8720.57 "#1016 til 14 AWG100652NOK
POWER FIRST 24C875 Flensspade 1/2 tommer 22-16 Awg - Pakke med 100 | AB7VMQ 24C8750.55 "#622 til 16 AWG100454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C877 Buttsplice 22-16awg - Pakke med 100 stk
478NOK /pakke