Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRG1 Gaffelterminal bare 12 til 10 Awg - Pakke med 50 | AD7NZN

POWER FIRST 4FRG1 Fork Terminal Bare 12 To 10 Awg - Pack Of 50

På lager
Vare: AD7NZN Modell: 4FRG1
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeJuli
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.72 "
SømButted
Stud størrelse#10
Terminaltypestandard
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeTilkoblingstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C805 Gaffelterminal 1/4 tommer 16-14 Awg - Pakke med 100 | AB7VKP 24C80516 til 14 AWGcrimp300 Grader F6000.866loddet1/4Ikke-isolert100904NOK
POWER FIRST 24C874 Gaffelterminal 1/4 tommer 22-16 Awg - Pakke med 100 | AB7VMP 24C87422 til 16 AWGcrimp300 Grader F6000.866loddet1/4Ikke-isolert100700NOK
POWER FIRST 4FRF7 Gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AD7NZK 4FRF722 til 16 AWGJuli257 Grader F600V0.795 "loddet#6Blokker100263NOK
POWER FIRST 4FRF9 Gaffelterminal Bare 16 til 14 Awg - Pakke med 100 | AD7NZM 4FRF916 til 14 AWGJuli257 Grader F600V0.63 "Butted#10standard100237NOK
POWER FIRST 5UGK6 Gaffelterminal bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AE6PGW 5UGK622 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "loddet#10Blokker100262NOK
POWER FIRST 5UGP0 Gaffelterminal Bare 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AE6PHQ 5UGP012 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.728 "Butted#6standard5034NOK
POWER FIRST 5WHC6 Gaffelterminal Bare 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AE7AQN 5WHC622 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6Låsing100148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRG1 Fork Terminal Bare 12 To 10 Awg - Pack Of 50
140NOK /pakke