Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyr trykknappbryter 15a @ 125v | AC3WNM 2X894

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyr trykknappbryter 15a @ 125v

På lager
Vare: AC3WNM Modell: 172Kryssreferanse: 2X894

Få tak i det April 25, Torsdag
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr trykknappbryter
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Kontakt skjemaSPST
Monteringshull1/2 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukGrunne applikasjoner på bakpanelet
Stem Dia. og trådstørrelse0.345 x 15/32-32UNS-2A
Stamlengde0.562 "
BryterfunksjonAv / Momentan På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v | AA2BHT 10C566 P267F-D-RND MTL6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VACFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Ledning87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyr trykknappbryter 15a @ 125v
99NOK / enhet