CCL Filskap og kamlåser

filtre

CCL -

Kamlåser

StilModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.Monteringshull Dia.typenPris (eks. mva)
A59021Svart1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
B39022Svart9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon248NOK
B39021Svart3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon236NOK
B39023Svart27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon253NOK
C59022Messing1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
D72938Børstet krom1-9/321.1251-9/64-946NOK
B39051Chrome3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon236NOK
B39053Chrome27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon253NOK
E59020Chrome1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Hengelåsbar199NOK
B39052Chrome9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Ring kombinasjon248NOK
CCL -

Cams

StilModellOffsettypenPris (eks. mva)
AS58-Rett68NOK
AS125-Rett65NOK
AS225-Rett52NOK
AS150-Rett50NOK
AS200-Rett70NOK
AS78-Rett85NOK
AS175-Rett49NOK
BF178-501 / 2 "Offset54NOK
CF125-251 / 4 "Offset47NOK
BF150-251 / 4 "Offset50NOK
CF100-251 / 4 "Offset47NOK
BF118-181 / 8 "Offset47NOK
BF138-383 / 8 "Offset52NOK
CCL -

Innkapslingslåser

StilModellFinishMonteringshull Dia.Antall pinstypenPris (eks. mva)
A15867Kjedelig krom53/64 x 1-15 / 32 kvm.3Plate151NOK
B55481Rå messing7 / 8 "5pin498NOK
CA55481Rå messing7 / 8 "5pin498NOK
CCL -

Kabinettlås Skive matt Chrome

StilModellNøkkelnummerNøkkel TypeAntall pinsPris (eks. mva)
A15767C45CAT45Tastet likt eller annerledes3148NOK
A15767C60CAT60Tastet likt eller annerledes3148NOK
B15768Tastet likt eller annerledesVarierer0100NOK
StilModellSylinderFor dørtykkelseNøkkelnummerPris (eks. mva)
A650031.125 "1.125C415A166NOK
A650121.125 "1.125CH751161NOK
A650105 / 8 "5/8CH751161NOK
A650015 / 8 "5/8C415A166NOK
A650027 / 8 "7/8C415A166NOK
A650117 / 8 "7/8CH751161NOK
A651017 / 16 "3/16C415A166NOK
A651047 / 16 "3/16CH751161NOK
CCL -

Utskiftbare kjerneskufflåsbolter

StilModellFor dørtykkelsePris (eks. mva)
A725151-1/16491NOK
B727151-1/16510NOK
C727161-1/16491NOK
D724121.25446NOK
CCL -

Utskiftbare kjerneskap dødboltlåser

StilModellFor dørtykkelsePris (eks. mva)
A725231-1/16491NOK
B727241-1/16491NOK
C727231-1/16491NOK
D725241-1/16491NOK
E724211.25491NOK
CCL -

Utskiftbare kjerneskap og skuffefrist

StilModellSakPris (eks. mva)
A72624Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK
B72623Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK
C72824Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK
D72823Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK
E72816Skuffens dødlås med utskiftbar kjerne491NOK
F72615Skuffens dødlås med utskiftbar kjerne491NOK
StilModellNøkkel TypePris (eks. mva)
A62207alike162NOK
A62204alike161NOK
A62214Ulike156NOK
A62217Ulike162NOK
CCL -

Dødlåsende skuffelås 1/4 tommers lengde x 1 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
72012AH7ZJK509NOK
CCL -

Ratchet-dørlås 1-1 / 8 tommers hodediameter

ModellSakPris (eks. mva)
72221AH7ZJH315NOK
CCL -

Hus skyvedør børstet krom

ModellSakPris (eks. mva)
72150AH7ZJJ311NOK
CCL -

Stempel Deadbolt glidelås 1-1 / 8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
72347AH7ZJG549NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?