Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 65011 Disc Tumbler Cam Lock 7/8 Sylinder | AH7ZHH 38EW58

CCL 65011 Disc Tumbler Cam Lock 7/8 Sylinder

På lager
Vare: AH7ZHH Modell: 65011Kryssreferanse: 38EW58

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Kamlengde (in.)1-1/8, 1-1/4
Kambredde (in.)5/8
Sylinder7 / 8 "
FinishLys krom
For dørtykkelse7/8
Hode Dia.57/64
NøkkelnummerCH751
Nøkkel Typealike
Lås TypeStandard tastelås
Maks. Låseavstand (in.)1-1/8
Monteringshull Dia.3/4
Antall nøkler2
Antall pins5
Offset1/4
Lås opp svingretningenVenstre høyre
Lås opp radius (grader)90 eller 180
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Åpner med: Nøkkel

Produktvarianter

ProduktModellSylinderFor dørtykkelseNøkkelnummerPris
CCL 65101 1/4 forskyvning 5/8 tommer bredde | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A166NOK
CCL 65001 Skive Tumbler Cam Lock 1/4 Offset 5 Pins | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A166NOK
CCL 65002 Disc Tumbler Cam Lock Bright Chrome | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A166NOK
CCL 65003 Disc Tumbler Cam Lock 57/64 Hodediameter | AH7ZHE 38EW55 650031.125 "1.125C415A166NOK
CCL 65104 Disc Tumbler Cam Lock 7/16 Sylinder | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751161NOK
CCL 65010 Disc Tumbler Cam Lock 5/8 Sylinder | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751161NOK
CCL 65012 Disc Tumbler Cam Lock 1-1 / 8 Sylinder | AH7ZHJ 38EW59 650121.125 "1.125CH751161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 65011 Disc Tumbler Cam Lock 7/8 Sylinder
161NOK / enhet