Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 62214 værbestandig kamlås 7/8 tommer | AE9YRP 6NVK9

CCL 62214 Værbestandig kamlås 7/8 tommer

På lager
Vare: AE9YRP Modell: 62214Kryssref: 6NVK9
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig kamlås
Kamlengde (in.)7/8
Kambredde (in.)5/8
FinishRustfritt stål
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerKD
Nøkkel TypeUlike
Monteringshull Dia.3 / 4 "
typenSkive Tumbler
Lås opp svingretningenMed klokken eller mot klokken
Lås opp radius (grader)90 eller 180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypePris
CCL 62204 værbestandig kamlås 7/8 tommer | AE9YRM 6NVK7 62204alike127NOK
CCL 62207 værbestandig kamlås 5/8 tommer | AE9YRN 6NVK8 62207alike133NOK
CCL 62217 værbestandig kamlås 5/8 tommer | AE9YRQ 6NVL0 62217Ulike133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 62214 Værbestandig kamlås 7/8 tommer
123NOK / enhet