Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 72823 Felg Låseskrue høyre 1/4 tommers lengde x 3/4 tommers bredde | AH7ZJD 38EW79

CCL 72823 Felg høyre låsebolt 1/4 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde

På lager
Vare: AH7ZJD Modell: 72823Kryssreferanse: 38EW79
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap dead lock med utskiftbar kjerne
FinishBørstet krom
For dørtykkelse1-1/16
NøkkelnummerSFIC
Nøkkel TypeSFIC
Lås stilKabinett
Lås TypeDød lås
Monteringshull Dia.1-9/64

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)5
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Utskiftbar kjerne: Ja
    • Monteringsmaskinvare: Inkludert
    • Åpner med: Nøkkel
    • Skuff- og skaplås Monteringsstil: Felg
    • Skuff- og skaplåsretning: Høyre

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CCL 72615 Mortise Vertikal Latchbolt 1/4 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde | AH7ZHR 38EW68 72615Skuffens dødlås med utskiftbar kjerne491NOK
CCL 72624 Mortise venstrehånds låsende dørlås | AH7ZHU 38EW70 72624Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK
CCL 72623 Mortise Høyre Lås Dørlås | AH7ZHV 38EW71 72623Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK
CCL 72816 Felg Inverted Latchbolt 1/4 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde | AH7ZJB 38EW77 72816Skuffens dødlås med utskiftbar kjerne491NOK
CCL 72824 Felg venstrehånds låsebolt 1/4 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde | AH7ZJC 38EW78 72824Skap dead lock med utskiftbar kjerne491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 72823 Felg høyre låsebolt 1/4 tomme Lengde x 3/4 tomme Bredde
491NOK / enhet