RULAND MANUFACTURING JCC -serie kjevekoblingsnav


filtre
Materiale: Aluminum
StilModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
JCC26-8-A
0.5 "Nei1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC261 151 NOK
B
JCC16-8-A
0.5 "Nei1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16676NOK
A
JCC36-8-A
0.5 "Nei1 / 8 "x 1 / 16"2.25 "28.7mmJCC362 522 NOK
A
JCC26-12-A
0.75 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC261 173 NOK
A
JCC36-12-A
0.75 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC362 513 NOK
A
JCC26-6-A
0.375 "Nei3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC261 168 NOK
C
JCC16-6-A
0.375 "Nei3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16678NOK
A
JCC36-10-A
0.625 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC362 522 NOK
A
JCC26-10-A
0.625 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC261 151 NOK
A
JCC36-14-A
0.875 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC362 383 NOK
A
JCC36-16-A
1"Nei1 / 4 "x 1 / 8"2.25 "28.7mmJCC362 452 NOK
A
JCC32-16-A
1"Ja1 / 4 "x 1 / 8"2"20.8mmJCC321 915 NOK
A
JCC36-20-A
1.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"2.25 "28.7mmJCC362 452 NOK
A
JCC36-18-A
1.125 "Nei1 / 4 "x 1 / 8"2.25 "28.7mmJCC362 375 NOK
D
JCC21-8-A
1 / 2 "Ja1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJCC21926NOK
A
JCC32-8-A
1 / 2 "Ja1 / 8 "x 1 / 16"2"20.8mmJCC321 803 NOK
A
JCC32-12-A
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"2"20.8mmJCC321 756 NOK
D
JCC21-6-A
3 / 8 "Ja3 / 32 "x 3 / 64"5 / 16 "15mmJCC21991NOK
D
JCC21-10-A
5 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"5 / 16 "15mmJCC21934NOK
A
JCC32-10-A
5 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"2"20.8mmJCC321 803 NOK
A
JCC32-14-A
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"2"20.8mmJCC321 801 NOK

JCC -serie kjevekoblingsnav

Ruland Manufacturing JCC-seriens kjevekoblingsnav overfører dreiemoment og rotasjonsvirkning mellom to aksler, i tillegg til å tilpasse akselfeil ved bevegelseskontroll (servo)-applikasjoner. Disse koblingsnavene har en tredelt enhet med en balansert design som består av to kjevenav og en edderkopp for å motvirke feiljusteringen mellom koblingsakslene og dempe støt og vibrasjoner. Velg fra en rekke av disse koplingsnavene i aluminium tilgjengelig i 11.9, 15.0, 18.0, 20.8 og 28.7 mm lengdevarianter

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?