Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING JCC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium | AF9TUC 30UN84

RULAND MANUFACTURING JCC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium

På lager
Vare: AF9TUC Modell: JCC21-6-AKryssref: 30UN84
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
991NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.3 / 8 "
KeywayJa
Keyway størrelse3 / 32 "x 3 / 64"
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.5 / 16 "
Total lengde15mm
StørrelseJCC21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING JCC16-6-A Jaw Coupling Hub Diameter .375 tommer Størrelse Jcc16 | AC9NKQ 3HPY3 JCC16-6-A0.375 "Nei3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16678NOK
RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Jaw Coupling Hub Diameter .500 Inch Størrelse Jcc16 | AC9NKR 3HPY4 JCC16-8-A0.5 "Nei1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16676NOK
RULAND MANUFACTURING JCC26-10-A Jaw Coupling Hub Diameter .625 tommer Størrelse Jcc26 | AC9NKT 3HPY5 JCC26-10-A0.625 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC261 151 NOK
RULAND MANUFACTURING JCC26-12-A Jaw Coupling Hub Diameter .750 tommer Størrelse Jcc26 | AC9NKU 3HPY6 JCC26-12-A0.75 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC261 173 NOK
RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub Diameter .375 tommer Størrelse Jcc26 | AC9NKV 3HPY7 JCC26-6-A0.375 "Nei3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC261 168 NOK
RULAND MANUFACTURING JCC26-8-A Jaw Coupling Hub Diameter .500 tommer Størrelse Jcc26 | AC9NKW 3HPY8 JCC26-8-A0.5 "Nei1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC261 151 NOK
RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Jaw Coupling Hub Diameter .625 tommer Størrelse Jcc36 | AC9NKX 3HPY9 JCC36-10-A0.625 "Nei3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC362 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING JCC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 tommers aluminium
991NOK / enhet