JACOBS CHUCK Drill Chucks

Nøkkelfrie borepatroner i stål som er ideelle for bruk med bærbare og stasjonære boreverktøy som jiggboringer, borepresser og fresemaskiner. Øk gripekraften automatisk proporsjonalt med økt dreiemoment for å forhindre at verktøyskaftet glir. Nøkkelboremaskiner er også tilgjengelig

filtre

JACOBS CHUCK -

smalner

StilModellPris (eks. mva)
A30426DN498NOK
A30423DN338NOK
JACOBS CHUCK -

Morse koniske borehylser

StilModellPris (eks. mva)
A30427DN446NOK
A30431DN2 284NOK
A30430DN862NOK
A30429DN836NOK
A30639N2 233NOK
JACOBS CHUCK -

Drill Chucks

StilModellPris (eks. mva)
AJCM318121 301NOK
BJCM62952 709NOK
CJCM332111 370NOK
StilModellKapasitet Maks.MonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A310520.5 "1 / 2-201 / 2-201 055NOK
A302460.375 "3 / 8-243 / 8-24905NOK
JACOBS CHUCK -

Nøkkelfri borepatron, høyt dreiemoment

StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A305300.63 "4.21 "6JT6JT7 661NOK
A311220.255 "2.76 "1JT1JT5 342NOK
A305330.394 "3.5 "2JT2JT4 536NOK
B305280.512 "3.9 "33JT33JT6 410NOK
A305290.512 "3.9 "6JT6JT6 410NOK
A305270.512 "3.9 "2JT2JT6 003NOK
StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A96850.63 "4.21 "6JT6JT6 186NOK
A311210.255 "2.76 "1JT1JT4 475NOK
A96790.315 "2.91 "2JS2JS4 615NOK
A96830.512 "3.9 "2JT2JT5 294NOK
A96840.512 "3.9 "6JT6JT5 187NOK
JACOBS CHUCK -

Nøkkelfri borepatron, middels belastning

StilModellMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A333631 / 2-201 / 2-202 316NOK
A333652JT2JT2 316NOK
A333623 / 8-243 / 8-241 713NOK
B333666JT6JT2 316NOK
A3336433JT33JT2 593NOK
JACOBS CHUCK -

Nøkkelfri borepatron, høyt dreiemoment m / integrert skaft

StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A314160.63 "3.78 "R8R89 056NOK
A314150.63 "3.78 "4MTMT48 469NOK
A314140.63 "3.78 "3MTMT36 745NOK
A314070.394 "3.23 "2MTMT25 324NOK
A314080.512 "3.62 "2MTMT26 407NOK
B314090.512 "3.62 "3MTMT36 673NOK
A314100.512 "3.54 "4MTMT47 628NOK
A314110.512 "3.54 "R8R86 974NOK
JACOBS CHUCK -

Nøkkelløs borepatron, presisjon

StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A96810.394 "3.5 "2JT2JT5 739NOK
B96800.394 "3.5 "33JT33JT4 930NOK
C9682D0.512 "3.9 "33JT33JT5 303NOK
JACOBS CHUCK -

Nøkkelløs borepatron, lett bruk

StilModellBearing TypeKapasitet Maks.MonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A30354Kulelager0.375 "3 / 8-243 / 8-24721NOK
B31038Vanlig peiling0.5 "1 / 2-201 / 2-201 008NOK
B31037Vanlig peiling0.5 "3 / 8-243 / 8-241 007NOK
JACOBS CHUCK -

Borepatron med nøkkel, kraftig

StilModellBearing TypeKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A14NKulelager0.5 "3.88 "K33JT3JT4 275NOK
A30227Kulelager0.625 "4.31 "K43JT3JT5 612NOK
A30215Kulelager0.375 "2.88 "K322JT2JT3 455NOK
A30233Kulelager0.75 "5.12 "K44JT4JT8 292NOK
A30209Kulelager0.25 "2.41 "K302JT2JT3 308NOK
B35B 1/2Vanlig peiling0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-203 410NOK
B14442Vanlig peiling0.5 "3.52 "K32JT2JT2 557NOK
B3B 5/8Vanlig peiling0.625 "3.81 "K35 / 8-165 / 8-163 410NOK
B36B 5/8Vanlig peiling0.8 "4.12 "K45 / 8-165 / 8-165 159NOK
B6223Vanlig peiling0.625 "3.81 "K33JT3JT4 219NOK
B6309DVanlig peiling0.8 "4.06 "K43JT3JT4 707NOK
B6255DVanlig peiling0.25 "2.23 "K73 / 8-243 / 8-241 898NOK
B36KDVanlig peiling0.8 "4.25 "K43JT3JT4 198NOK
B14451Vanlig peiling0.5 "3.71 "K3C33JT33JT2 692NOK
B6228Vanlig peiling0.625 "4.06 "K33JT3JT4 711NOK
C14445Vanlig peiling0.5 "3.52 "K333JT33JT2 990NOK
B36B 3/4Vanlig peiling0.8 "4.12 "K43 / 4-163 / 4-165 039NOK
B32BA 1/2Vanlig peiling0.375 "3.05 "K321 / 2-201 / 2-202 511NOK
B6230Vanlig peiling0.625 "4.06 "K33JT3JT6 080NOK
JACOBS CHUCK -

Borechuck med nøkkel, middels belastning

StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20614NOK
B33KD0.5 "3.46 "K3233JT33JT2 972NOK
C33BA 3/80.5 "3.09 "K323 / 8-243 / 8-242 849NOK
B3326A0.5 "3.54 "K325/80.62503 272NOK
D6279D0.5 "3.21 "K3233JT33JT2 451NOK
E33BA 1/20.5 "3.09 "K321 / 2-201 / 2-202 444NOK
B33BA 5/80.5 "3.09 "K325 / 8-165 / 8-162 522NOK
B1B 3/80.25 "1.95 "K13 / 8-243 / 8-241 623NOK
B1A0.25 "1.92 "K11JT1JT1 615NOK
F302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24345NOK
B6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-242 300NOK
B2BA 3/80.375 "2.81 "K23 / 8-243 / 8-242 347NOK
G302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24468NOK
B2A0.375 "2.81 "K22JT2JT2 612NOK
B311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-241 951NOK
B32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-241 353NOK
B310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-203 016NOK
JACOBS CHUCK -

Rustfritt stål Chuck

StilModellKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT3 998NOK
B1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-244 401NOK
B66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-244 294NOK
A66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT4 149NOK
A66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-243 577NOK
JACOBS CHUCK -

Nøkkelboremaskin 0.500 in

ModellSakPris (eks. mva)
30598AC9WZP622NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?