Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 30354 Nøkkelløs borechuck 0.375 In | AC9WYW 3L888

JACOBS CHUCK 30354 nøkkelløs borechuck 0.375 tommer

På lager
Vare: AC9WYW Modell: 30354Kryssreferanse: 3L888

Få tak i det Mai 20, mandag
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
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.375 "
Kapasitet Min.0.040 "
Chuck TypeNøkkelfri
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse3 / 8-24
Monteringstype3 / 8-24
Nominell kapasitet3 / 8 "
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8466100175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeKapasitet Maks.MonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 31037 Nøkkelfri borchuck 0.500 In | AC9WZT 3L966 31037Vanlig peiling0.5 "3 / 8-243 / 8-241 042 NOK
JACOBS CHUCK 31038 Nøkkelfri borchuck 0.500 In | AC9WZU 3L968 31038Vanlig peiling0.5 "1 / 2-201 / 2-201 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 30354 nøkkelløs borechuck 0.375 tommer
758NOK / enhet